Beli palu sidang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABB Electric Motor Flange Mounted 1000RPM 6 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp4.899.900

    ABB Electric Motor Flange Mounted 1000RPM 6 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Phase: 3
    • Insulation class: ICLF
    • Speed (rpm): 1000
    • Number of Poles (High): 6
    • IM Class: IMB5 IM3001
    • IP Class: IP55
    • Two Speed Motor: No
    • Voltage Code: D
  2. One Two Cups Pitcher dengan Saringan
    Mulai

    Rp40.900

    One Two Cups Pitcher dengan Saringan
    Deskripsi:
    Nikmati sajian teh secara sempurna tanpa ampas dengan menggunakan teko yang satu ini. Memiliki fungsi sebagai wadah membuat teh untuk disajikan kepada kerabat, tamu dan keluarga. Memiliki desain unik dengan bagian tengah memiliki penyaring untuk menaruh daun herbal atau kantung teh. Miliki teko berkualitas dari One Two Cups ini sekarang juga!
  3. Hi-Flow Pump Submersible Sewage WQ Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Hi-Flow Pump Submersible Sewage WQ Series
    Deskripsi:
    1.Semi Closed ImpellerThe impeller adopts sei-closed and open shape of double-design . Because of symmetric channel , it is well balanced , stable running , small vibration , long service life and energy saving.2. Special Cable DesignThe special cable production process can prevent water leak to motor cabinet when cable cover is broken or the front of cable is submersed.3. Motor ProtectionSpecially designed submersible mototr with the protection level of IPX68,insulation class F. The allowed temperature rise is high ,submerged cooling effect is good , the actual temperature , rise is low. Its ensure motor can automatically cut off the power when supply in abnormal condition.Operating limitsProtection class 1 IP68Max. temperature :40°CMax PH :4—10
  4. Victaulic Gate Valve OS&Y
    Mulai

    Rp189.999.900

    Victaulic Gate Valve OS&Y
    Deskripsi:
    Available as Groove × Groove or Groove × Flange*Used when positive shut-off is required in a fire line and a quick visual indicator of open/closed position is neededSizes from 2½ – 12″ | DN65 – DN300
  5. ABB Electric Motor Flange Mounted 1500RPM 4 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp4.599.900

    ABB Electric Motor Flange Mounted 1500RPM 4 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Phase: 3
    • Insulation class: ICLF
    • Speed (rpm): 1500
    • Number of Poles (High): 4
    • IM Class: IMB5 IM3001
    • IP Class: IP55
    • Two Speed Motor: No
    • Voltage Code: D
  6. ABB Electric Motor Flange Mounted 3000RPM 2 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp4.699.900

    ABB Electric Motor Flange Mounted 3000RPM 2 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Phase: 3
    • Insulation class: ICLF
    • Speed (rpm): 3000
    • Number of Poles (High): 2
    • IM Class: IMB5 IM3001
    • IP Class: IP55
    • Two Speed Motor: No
    • Voltage Code: D
  7. One Two Cups Chinese Teapot Pitcher with Glass
    Mulai

    Rp50.900

    One Two Cups Chinese Teapot Pitcher with Glass
    Deskripsi:
    Set Teko dengan cangkir teh ini hadir dengan desain yang elegan dan mewah. Anda dapat menyajikan 4 gelas sekaligus dalam sekali penyajian sehingga sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga. Teko ini terbuat dari material borosilikat yang tahan terhadap panas maupun dingin.
    atribut:
    • Material: Kaca Borosilikat, Stainless Steel dan ABS
    • Dimensi Kemasan (cm): 23 x 15 x 18
    • Size (ml): 950
    • Temperature Resistance (°C): 150
  8. Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Grundfos DPK drainage pumps are designed with an enclosed, semi-open or SuperVortex, free-flow impeller for use in many building and industrial applications. Range is 0.75-22 kW.
    atribut:
    • Rated Flow (L/s): 11.8
    • Maximum Flow (L/s): 16.7
    • Rated Head (m): 16.94
    • Maximum Head (m): 26.9
    • Actual Impeller Diameter (mm): 155
    • Code for Impeller Design: O
    • Curve Tolerance: None
    • Maximum Hydraulic Efficiency (%): 54
    • Maximum Particle (mm): 15
    • Minimum Head (m): 10.6
    • Type Of Impeller: Open impeller
  9. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  10. ABB Electric Motor Foot Mounted 1000RPM 6 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp4.199.900

    ABB Electric Motor Foot Mounted 1000RPM 6 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Insulation class: ICLF
    • IM Class: IMB3 IM1001
    • IP Class: IP55
    • Number of Poles (High): 6
    • Phase: 3
    • Speed (rpm): 1000
    • Two Speed Motor: No
    • Voltage (V): 400
    • Voltage Code: D
  11. ABB Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 2 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp3.999.900

    ABB Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 2 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Phase: 3
    • Insulation class: ICLF
    • IP Class: IP55
    • Speed (rpm): 3000
    • IM Class: IMB3 IM1001
    • Number of Poles (High): 2
    • Two Speed Motor: No
    • Voltage Code: D
  12. Weflo Gate Valve BB OS&Y - Rising Stem
    Mulai

    Rp5.299.900

    Weflo Gate Valve BB OS&Y - Rising Stem
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 300
    • Gasket: Rubber EPDM
    • Body: Ductile Iron A536 65-45-12
    • Bonnet: Ductile Iron A536 65-45-12
    • Bonnet Bolt: Carbon Steel A307B
    • Corrosion Protection: Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exteriror to AWWA C550 Standart
    • Gland: Ductile Iron A536 65-45-12
    • Gland Bolt: Sus 316
    • Handwheel: Ductile Iron A536 65-45-12
    • Handwheel Nut: Ductile Iron A536 65-45-12
    • NPT Plug: Malleable Iron
    • Packing: Graphite
    • STEM: Sus 420
    • Wedge: Ductile Iron, EPDM Encapsulated
    • Wedge Nut: Sus 304
    • Working Temperature (°C): -10 to 82
    • Yoke Nut: Bronze B62 C83600
  13. ABB Electric Motor Foot Mounted 1500RPM 4 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ABB Electric Motor Foot Mounted 1500RPM 4 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Insulation class: ICLF
    • IP Class: IP55
    • Speed (rpm): 1500
    • Number of Poles (High): 4
    • IM Class: IMB3 IM1001
    • Phase: 3
    • Two Speed Motor: No
    • Voltage Code: D
  14. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
Daftar Harga palu sidang Terbaru November 2026
ABB Electric Motor Flange Mounted 1000RPM 6 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)Rp4.899.900
One Two Cups Pitcher dengan SaringanRp40.900
Hi-Flow Pump Submersible Sewage WQ SeriesRp2.999.900
Victaulic Gate Valve OS&YRp189.999.900
ABB Electric Motor Flange Mounted 1500RPM 4 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)Rp4.599.900
ABB Electric Motor Flange Mounted 3000RPM 2 Pole B5 (Dinamo Motor Listrik)Rp4.699.900
Milan Keramik KW 1Rp61.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp239.900
One Two Cups Chinese Teapot Pitcher with GlassRp50.900
Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)Rp35.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)